| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2953492 Herst.-Nr.: 31012000A EAN/GTIN: 4021267310127 |
| |
|
| | |
| Kammschiene 3-polig, isoliert, Steg 80 A, Teilung 27 mm, 1 m lang 16 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wöhner GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 31012 | Ident Code: | 31012000A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,29* | € 33,40* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 34,69* | € 40,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 33,07* | € 43,47* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 34,14* | € 44,84* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 35,50* | € 46,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|