Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromzähler direktmessend geeicht 1x230V WS10(40)A-GEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2958908
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     01020113
EAN/GTIN:
     4048652000135
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
mechanischer Wechselstromzähler WS 10(40)A, regeneriert und geeicht, für Direktanschluss, 1-Tarif, für 2-Leiternetze für Zählerkreuzmontage gemäß DIN 43857, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, PTB-Zulassung, geeicht. Spannung (U) 1x230V, Strom (I) 10(40)A, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige mechanisches Zählwerk 5/1, auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zählwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2%, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zählern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zählern, Eigenverbrauch (Ie) < 1 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -10 bis +45° C bei regenerierten Zählern, Schutzklasse (Gehäuse) IP51, Gewicht ca. 1,0 bis 1,5 kg bei regenerierten Zählern, Abmessungen (B x H x T) 120 bis 145 x 210 bis 270 x 100 bis 150 mm bei regenerierten Zählern. Für Abrechnungszwecke für 16 Jahre ab Eichjahr zugelassen. Montageart: Einbau, Breite: 190 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 150 mm, Tiefe: 160 mm, geeignet für: Bezug, Anzeigeart: analog, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 40 A, Breite in Teilungseinheiten: 15, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektromechanisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Eintarif, Tarifsteuerung: intern, Rücklaufsperre: false, Geeicht: true, Zulassung: innerstaatlich, Impulsausgang: ohne, Impulsart: D0, Impulsrate: 0 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: A, Polart: 1-phasig, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 0 V, Nennstrom (In): 10 A, Schutzart (NEMA): sonstige, 10(40) A, geeicht
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
WS10(40)A-GEE
Ident Code:
01020113
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Analog-Zähler, Analogzähler, Zähler analog, wechselstromzähler geeicht, zähler analog, energieverbrauchszähler nzr, Tarifzähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,14*
€ 30,87*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 23,34*
€ 31,18*
4 Tage
183
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 31,21*
5 Tage
20
€ 6,40*
ab € 23,40*
€ 31,43*
Lager 5497
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 26,97*
€ 35,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NZR
10022155
ab € 92,26*
Ähnlich
NZR
87000015
ab € 2.261,55*
Ähnlich
NZR
87000011
ab € 411,17*
Ähnlich
NZR
10020206
ab € 95,89*
Ähnlich
NZR
10020213
ab € 40,28*
Ähnlich
NZR
01020115
ab € 24,82*
Ähnlich
NZR
01021155
ab € 68,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.