Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-Power-Poti Broadcast 2117/11U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3068523
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006599A2986
EAN/GTIN:
     4011395152195
Suchbegriffe:
Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Dimmer UP-Einsätze
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC . Mit integriertem DALI-Netzteil. Für Broadcastbetrieb Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Einschalthelligkeit, Grundhelligkeit und Power-On-Level netzausfallsicher einstellbar. Mit integriertem LED-Orientierungslicht. Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS). Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb. DALI-Spannung: 15,5 V = Max. Ausgangsstrom: 75 mA Leistungsaufnahme: < 2,5 W Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte: bei einem aktiven DALI-Poti: 37 bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111 Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte. Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle. Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²). Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Bemessungsstrom: 0,08 A, Frequenz: -...- Hz, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, Steuerstrom: 15 mA, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 51 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 28,5 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2117/11U
Ident Code:
2CKA006599A2986
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, dimmer busch jäger, dimmer up-einsätze, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 76,46*
€ 95,03*
€ 5,95*
ab € 77,90*
€ 96,83*
€ 5,46*
ab € 80,46*
€ 99,80*
2 Tage
35
€ 5,90*
ab € 80,68*
€ 100,04*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 80,73*
€ 100,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.