Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Tastdimmer 1fach Hauselektronik 85421200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3088116
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85421200
EAN/GTIN:
     4011334375920
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R,L, C, LED).Universal-Tastdimmer Komfort 1-fach, Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster ( Schließer), Nebenstelleneingang für Taster ( Schließer) oder Bewegungsmelder Nebenstellen, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Bedienungsart: Drucktaster, Halogenfrei: true, Frequenz: 50...60 Hz, Lastart: universal, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Transparent: false, Aderquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 33,2 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: 20...350 W, Nennleistung kapazitive Last: 20...200 VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 250 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
85421200
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampen-Dimmer, SmartHome Dimmer, halogenlampen dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,13*
€ 95,70*
€ 5,95*
ab € 76,23*
€ 95,83*
2 Tage
52
€ 5,90*
ab € 77,43*
€ 97,34*
5 Tage
13
€ 6,40*
ab € 77,97*
€ 98,03*
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 81,12*
€ 101,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.