Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehdimmer Einsatz für LED-Lampen MEG5134-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3095611
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5134-0000
EAN/GTIN:
     4042811183554
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen AC 230 V~, 50/60 Hz Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Druck-Wechselschalter. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Eigenschaften: kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest, Softstart, automatische Lasterkennung, Min. / Max. Begrenzung einstellbar, Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar, Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz. Schaltleistung: LED Lampen: 4-200 VA (RC-Modus), 4-40 VA (RL-LED-Modus), Glühlampen: 4-400 W, Halogenlampen: 4-400 W (230 V), 4-400 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo), 4-400 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo). Neutralleiter: nicht erforderlich, Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm², Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter. Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03xx/-04xx/-06xx, System Design MEG5250-60xx, Antik MEG5250-40xx/-41xx/-42xx, Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf M-Creativ MEG5250-3500. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Leistungsaufnahme: 200 W, Frequenz: 50 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: universal und LED Retrofit, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: false, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 230 V, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Gerätebreite: 74 mm, Gerätehöhe: 74 mm, Gerätetiefe: 47 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: 10...400 W, Nennleistung induktive Last: 10...400 VA, Nennleistung kapazitive Last: 4...400 VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 200 W, Min. Helligkeit steuerbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MEG5134-0000
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, halogen dimmer, halogenlampen dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 6,40*
ab € 54,96*
€ 70,11*
Lager 5497
3
€ 4,98*
ab € 55,11*
€ 70,29*
€ 5,95*
ab € 56,17*
€ 71,54*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 57,40*
€ 73,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,81*
€ 75,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.