| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3120264 Herst.-Nr.: 143205043 EAN/GTIN: 4008224471602 |
| |
|
| | |
| Verlängerung, IP20, 16A, 250V~, Schutzkontakt-Winkelstecker und Schutzkontakt-Kupplung mit Leitung H05VV-F 3Gx1,5mm², 3m, mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anschluss 1: SCHUKO-Stecker, gerade, Anschluss 2: SCHUKO-Kupplung, Länge: 3 m, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzleiter: true, Ader-Zahl: 3, Spiralleitung: false, mit Schnurschalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kopp GmbH, Heinrich | Produkt Typ: | 143205043 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,71* | € 12,52* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 9,73* | € 13,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|