Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptl.ab.kl. HLAK25-4/8GRAU-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3137087
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080430
EAN/GTIN:
     4025221401562
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
4 x grau / grey / gris,mehrpolig, Schnellbefestigung aus Stahlblech,Doppel- Schnellbefestigung bei 4- u. 5-pol., Minimodular kompatibel, VDE-zertifiziert, multipole, quick snap-on, galvanized steel, 2-fold locking for 4- and 5-pole, extendable with the mini modular range, VDE certifi ed,multi polaire, attache rapide d‘acier galvanisé, attaches rapide pour 4 et 5 pôle, compatible avec le système mini-modulaire, certifi é par VDE, Nennstrom: 130 A, Montageart: DIN- Schiene, Breite: 80 mm, Höhe: 34,8 mm, Tiefe: 43,7 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 2, Anzahl der Ausgänge: 2, Polzahl: 4, Berührungssicher: true, geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für massive Leiter: true, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, geeignet für feinstdrähtige Leiter: true, geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, Leiterquerschnitt Zugang: 1,5...25 mm², Leiterquerschnitt Abgang: 1,5...16 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pollmann Elektrotechnik GmbH
Produkt Typ:
HLAK25-4/8GRAU-S
Ident Code:
2080430
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 4p, Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,54*
1 Tag
86
€ 4,99*
ab € 6,02*
€ 8,61*
2 Tage
155
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,63*
€ 5,46*
ab € 6,30*
€ 9,00*
Lager 5497
20
€ 4,98*
ab € 6,50*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.