Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Handsender Mercato Nivel 433, 1-Kanal, 433MHz 138200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3139623
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     138200
EAN/GTIN:
     4260005856729
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Abdeckrahmen
Rahmen
Der Funk-Handsender Mercato Nivel 1 ist ein gleichermaßen auf Aussehen und Bedienerfreundlichkeit abgestimmter 1-Kanal-Handsender. Die Abdeckung besteht aus einer durchgängigen weißen Glasplatte, welche mit einem kapazitivem Touch-Bedienfeld augestattet ist. Der hochwertige Aluminiumrahmen rundet das Bild ab. Die Bedienung ist sehr einfach und intuitiv. Mit der beiliegenden Wandhalterung kann der Handsender an der Wand fixiert und dennoch jederzeit ganz einfach abgenommen werden. Die Endlagen der angelernten Motoren können praktisch jederzeit vom Handsender aus (neu-) eingestellt werden. Pro Sender können bis zu 25 Motoren angelernt werden - so lassen sich ganz einfach die gewünschten Gruppen bilden. Die Abmessungen des Handsenders sind 131x45x12mm und die genutzte Frequenz ist 433MHz. Stromversorgung: Batterie, Reichweite: 200 m, Rollingcode-System: false, Funktaster unter Putz: false, Funktaster auf Putz: true, Tastatur- Schutzabdeckung: false, Funkfrequenz: 433 MHz, mit Funkhandsender: false, mit Funkcodiergerät: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
KAISER NIENHAUS Komf.& Technik GmbH
Produkt Typ:
138200
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, funk handsender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
5
€ 4,98*
ab € 30,08*
€ 38,72*
€ 5,00*
ab € 30,30*
€ 39,19*
€ 5,95*
ab € 36,95*
€ 47,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,23*
€ 47,57*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 39,62*
€ 50,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.