Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptl.ab.kl. minimodular 2x25/2x16 mm² HLAK25-1/2M2GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3168860
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080136
EAN/GTIN:
     4025221400671
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Bezeichnungsmaterial
Hauptleitungsklemme
Klemmenmarkierung
1 x grau / grey / gris, 1-polig, 2 Eingänge, 2 Ausgänge, zur Schnellmontage auf Hutschienen 35 mm, modulare Bauweise für 2-, 3- und mehrpolig, beliebig aneinander reihbar, Baureihe M2 minimodular: Die geringe Baugröße führt dazu, dass weniger Raum in der Verteilung benötigt wird. Es lassen sich jetzt 35/25 mm²-Abgänge realisieren, wo konventionell nur 25/16 mm² möglich waren. Die minimodulare Anreihbarkeit führt zu einer bisher nicht gekannten Variabilität. Je nach Bedarf lassen sich die farbig gekennzeichneten Klemmen kombinieren und mit einem Werkzeug wieder lösen. PV-Eignung: Leitungseinführungen mit Isolierkragen ermöglichen den Einsatz der Klemme bis zu 1000 V Nennspannung gemäß VDE 0613 / EN 60998. Die Klemmen sind auch ohne angeschlossenen Leiter allseitig fingersicher. Für die Verwendung mit feindrähtigen Leitern ist die Klemmentiefe den üblichen Längen von Aderendhülsen angepasst (HLAK 35... - 25 mm, HLAK 25... - 16 mm). Die neuen Klemmen sind VDE-approbiert gemäß VDE 0603-2 für Zählerplätze und Verteilungen. Nennstrom: 130 A, Montageart: DIN- Schiene, Breite: 20 mm, Höhe: 40,2 mm, Tiefe: 43,9 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 2, Anzahl der Ausgänge: 2, Polzahl: 1, Berührungssicher: true, geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für massive Leiter: true, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, geeignet für feinstdrähtige Leiter: true, geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, Leiterquerschnitt Zugang: 1,5...25 mm², Leiterquerschnitt Abgang: 1,5...16 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pollmann Elektrotechnik GmbH
Produkt Typ:
HLAK25-1/2M2GRAU
Ident Code:
2080136
Weitere Suchbegriffe: Zackband, hauptleitungsklemme 1pol, zackband, 25qmm abzweigklemme, Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,47*
Lager 5497
98
1
€ 4,98*
ab € 1,56*
€ 2,49*
2 Tage
1180
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,51*
1 Tag
191
1
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,57*
1
€ 5,46*
ab € 1,63*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.