Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung 320mA Drossel KNX REG 212200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3186639
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     212200
EAN/GTIN:
     4010337023227
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
gira knx-spannungsversorgung 320ma
eib spannungsversorgung
Spannungsversorgung 320 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX - Zwei typgleiche Spannungsversorgungen für KNX zur Leistungserhöhung direkt parallel schaltbar. Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Montageart: REG, Max. Ausgangsstrom: 320 mA, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Busspannung pufferbar: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-Funk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
212200
Weitere Suchbegriffe: EIB-Systemgerät, Netzteil, Spannungsversorgung, Instabus, Bussystem-Stromversorgung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 119,81*
€ 145,68*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 121,31*
€ 147,86*
€ 5,46*
ab € 122,59*
€ 148,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,32*
€ 149,22*
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 136,82*
€ 166,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.