Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe 1-fach, Jalousie für Busch free@home studioweiss 6232-10-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3536439
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0040
EAN/GTIN:
     4011395181683
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach, mit Symbol: Jalousie Farbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6232-10-84
Ident Code:
2CKA006220A0040
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
6
€ 4,98*
ab € 4,55*
€ 6,50*
2 Tage
307
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,75*
2 Tage
54
€ 6,40*
ab € 4,92*
€ 6,94*
1 Tag
31
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 6,99*
€ 5,46*
ab € 5,05*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0043
ab € 4,57*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0046
ab € 4,56*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0049
ab € 2,21*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0055
ab € 3,12*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0058
ab € 3,54*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0061
ab € 3,53*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0069
ab € 4,36*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0070
ab € 3,52*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0078
ab € 2,13*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0080
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0082
ab € 2,81*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0084
ab € 2,83*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0086
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0092
ab € 2,72*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0094
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.