Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 8-fach für Busch free@home REG 6251/8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3536652
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0024
EAN/GTIN:
     4011395180396
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor/Binäreingang 8fach für Busch-free@home®. Kombinationsgerät mit 8 Binäreingängen und 8 Schaltaktoren. An 8 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden. Die Kontaktabfragespannung wird vom Gerät selbst zur Verfügung gestellt. Maximale Leitungslänge bei Kabelquerschnitt 1,5 mm² < 100m Zum Schalten von 8 unabhängigen 230 V~ Verbrauchern. Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Montageart: REG, Bemessungsstrom: 6 A, Ausgangsleistung: 1380 W, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 1200 W, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 8, Anzahl der digitalen Eingänge: 8, Breite in Teilungseinheiten: 8, Max. Schaltstrom: 6 A, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: false, Verschiedene Phasen anschließbar: true, Vor Ort-/Handbedienung: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6251/8.8
Ident Code:
2CKA006220A0024
Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, eib-binäreingang 230v, schaltaktor, Funkbus-Aktor, Aktor, EIB-Aktor, Funkbus, Analog-Ausgabemodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,61*
€ 338,96*
5 Tage
15
€ 4,95*
ab € 289,98*
€ 341,71*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 307,12*
€ 360,71*
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 305,95*
€ 362,43*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 309,98*
€ 366,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,96*
€ 403,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,99*
€ 397,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,32*
€ 383,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.