Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3563747 Herst.-Nr.: 22400501 EAN/GTIN: 4010312206553 |
| |
|
| | |
| Licht-Dämmerungs-Regen-Wind-Sensorrelais, 4 OptoMOS-Halbleiterausgänge 50mA/12..230V UC. Stand-by-Verlust nur 0,05-0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Versorgungsspannung 12..230V UC. Das Sensorrelais LRW12D wertet die Signale des Lichtsensors LS, des Regensensors RS und des Windsensors WS aus und erteilt je nach Einstellung über das Display auf der Frontseite entsprechende Steuerbefehle an die nachgeschalteten Aktoren EGS12Z-UC oder EGS12Z2-UC. Die OptoMOS-Halbleiterausgänge schalten die an der Universalspannungs-Eingangsklemme +B1 anliegende Spannung. An ein Sensorrelais LRW12D können je ein Lichtsensor LS, ein Regensensor RS und ein Windsensor WS angeschlossen werden. Von jedem Sensor jedoch nur einer. Wird einer oder zwei der drei möglichen Sensoren nicht angeschlossen, muss im Funktionsmenü für den betreffenden Sensor OFF gewählt werden. An einen Windsensor WS können jedoch mehrere LRW12D zur Ansteuerung unterschiedlicher Windgeschwindigkeiten angeschlossen werden. Die LRW12D müssen dann am selben Potenzial +B1/-A2 angeschlossen werden. Sobald die Versorgungsspannung an B1/A2 anliegt, kann das LRW12D gemäß Bedienungsanleitung eingestellt werden. Montageart: DIN- Schiene, Breite: 36 mm, Funktion: Sensormodul, Höhe: 62 mm, Tiefe: 58 mm, Astroprogramm: false, Bemessungsstrom: 0,05 A, Anzahl der Kanäle: 3, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Wochenprogramm: false, Anwesenheitssimulation: true, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 12...230 V, Steuerspannungsart 1: AC/DC, Bemessungsspannung: 8...230 V, Anzahl der Dimmfunktionen: 0, Gruppenschalter: false, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 0,05 A, Panikfunktion: false, Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle: 0, Schutzart (IP): IP20, Zentralfunktion AUS: false, Treppenlicht und Vorwarnung: false, Anzahl der Universal-Dimmkanäle: 0, Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle: 3, Windsensor: 16...4 m/s, Regensensor: false, Helligkeitssensor: 1000...60000 lx, Dämmerungssensor: 1000...60000 lx Kontakt: 4 OptoMOS-Ausgang Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | LRW12D-UC | Ident Code: | 22400501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,62* | € 48,22* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,68* | € 48,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,92* | € 48,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,38* | € 49,33* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 40,49* | € 51,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|