| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5497-3625003 Herst.-Nr.: 31427 EAN/GTIN: 4024941314275 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kupplung Quick-Connect 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm², Gehäusematerial: Polyamid RAL-Nummer: 3000, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 31427 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |