| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3654280 Herst.-Nr.: 200017982-00 EAN/GTIN: 4015739179824 |
| |
|
| | |
| Vario-Adapter für Unterputzgehäuse GU 513-0 oder als Montagelösung in Blenden mit ZFB 611-0. Montageart: Unterputz, Farbe: sonstige, Breite: 84 mm, Höhe: 304 mm, Tiefe: 30 mm, Anzahl der Einheiten: 3, Diebstahlsicherung integrierbar: true, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | VA/GU513-0 | Ident Code: | 200017982-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,32* | € 56,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,33* | € 56,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 54,60* | € 57,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,09* | € 57,51* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 56,90* | € 59,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|