| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3669277 Herst.-Nr.: 320050 EAN/GTIN: 4260005854053 |
| |
|
| | |
| Die Rollladenzeitschaltuhren der Serie Mercato bestechen durch ihre große Bedienerfreundlichkeit sowie Ihre dezente Erscheinung. Durch die Plexi-Abdeckung der Displayeinheit lassen sich diese Zeitschaltuhren besonders gut in die verschiedensten Schalterprogramme integrieren, da die leichten Farbunterschiede der Schalterhersteller relativiert werden. In der Ausführung Tastor Mercato bietet die Zeitschaltuhr ein Tagesprogramm, eine Zufallsfunktion und eine Memoryfunktion zur noch einfacheren Anpassung der Schaltzeiten an. Kombiniert wird dies mit einer sehr leicht zu erlernenden, menügeführten Einstellung. Das große LCD-Display zeigt Ihnen genau die benötigten Informationen und ist klar strukturiert und gut abzulesen. Die gesamte Displayeinheit stellt die Tasten der Zeitschaltuhr dar, wodurch es keiner hervorstehenden Knöpfe bedarf. Mit der geringen Einbautiefe von gerade einmal 25mm lässt er sich hervorragend in Schalterdosen einbauen. Die Displayeinheit schließt bündig mit den gängigen Schaltprogrammen ab. Die Versorgungs- und Schaltspannung beträgt 230V (50Hz). Der Lieferung liegt ein Standard-Schalterrahmen bei. Farbe: reinweiß. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Bedienaufsatz, Farbe: weiß, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Zufallsgenerator: true, mit Memory-Funktion: true, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Schaltleistung: 500 W, mit Astro-Programm: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Integrierte Zeitschaltuhr: true, Aussperrsicherung: false, mit Glasbruchmelderanschluss: false, mit Helligkeitssensoranschluss: false, Nebenstelleneingang: false, Geeignet für Regensensor: false, Geeignet für Windsensor: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | KAISER NIENHAUS Komf.& Technik GmbH | Produkt Typ: | 320050 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 24,83* | € 33,28* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,42* | € 34,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,04* | € 40,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,57* | € 40,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 31,38* | € 41,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|