| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3671995 Herst.-Nr.: 200035528-00 EAN/GTIN: 4015739355280 |
| |
|
| | |
| Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 4 Namensschildern und 4 separaten Ruftasten mit Glockensymbol. Farbe: Silber, Breite: 99 mm, Ausführung: sprechen/klingeln, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm, Betriebsspannung: 12 V, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 4, Installationstechnik: 1+n-System, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Art der Eingangsspannung: AC, Aufputzmontage: true, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Farbe: Silber-Metallic Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | TM612-4SM | Ident Code: | 200035528-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 106,02* | € 110,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,08* | € 111,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 108,85* | € 112,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,06* | € 113,15* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 110,52* | € 114,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|