Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3679706 Herst.-Nr.: 1883220 EAN/GTIN: 4026529035367 |
| |
|
| | |
| Rahmen bestückbar mit 2 Portier Funktionsmodulen. Abmessungen 133x230x37 mm (BxHxT). Farbe silber. Montageart: Aufputz, Farbe: Silber, Breite: 133 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 37 mm, Anzahl der Einheiten: 2, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Stahl Ausführung: 2-fach Farbe: silber Maße BxH (mm): 133x230 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ritto Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 1883220 | Ident Code: | 1883220 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,48* | € 80,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,74* | € 80,86* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 63,90* | € 82,38* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,24* | € 82,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,46* | € 83,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|