Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z Modulträger 1 HE grau 24x AMJ-S Modul CAT6A 100007012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3782300
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J02023A0039
EAN/GTIN:
     4018359402259
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine durchgängige Steckverbindertechnik als auch Anschlusstechnik setzen. Die 19" Modulträger sind die richtige Lösung für die individuelle Gestaltung im Verteilbereich. Sie sind in grau oder schwarz und mit oder ohne Kabelabfangung erhältlich. Es kann auf, mit unseren hochperformanten Modulen, vorbestückte Varianten oder Leergehäuse zurückgegriffen werden. Die Auschnitte im praktischen Keystone-Format ermöglichen eine individuelle Bestückung. Die bestückten Varianten erfüllen die übertragungstechnischen Eigenschaften nach Cat. 6A gemäß EN 60603-7-51. Leistungsmerkmale: integrierte Kabelabfangung, Potentialanschluss über eine beiliegende PE-Leitung, Frontplatte bedruckt mit Portnummerierung, Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, CAT6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51, CAT6A (ISO/IEC) re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100, Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801, 10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an), Kontakt-Überbiegeschutz: >= 750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern, geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, Optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen, Bestückt mit AMJ-S Modul Anmerkungen: werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12-Stecker Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: inkl. 24 AMJ-S Module CAT6A (ISO/IEC) T568A, Kabelabfangung und Potentialanschluss-Set Farbe: lichtgrau RAL 7035 Kurzbezeichnung: 19" Modulträger 1 HE Farbe: grau, RAL-Nummer: 7035, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 24, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 24
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100007012
Ident Code:
J02023A0039
Weitere Suchbegriffe: telegärtner 12 port patchpanel, 19 zoll modulträger, 19 zoll modulträger telegärtner, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, Rangierpanel, 19 Zoll-Panel, Kategorie 3 Patchpanel, Rangierverteiler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 139,67*
€ 166,12*
Frei Haus
ab € 148,02*
€ 175,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 151,80*
€ 177,72*
Frei Haus
ab € 155,54*
€ 180,91*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 157,44*
€ 182,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.