| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5497-3800290 Herst.-Nr.: 46656 EAN/GTIN: 4018325527771 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: Stern-Dreieck- Schalter, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7,5 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 16 A, Polzahl: 3, Schutzart (IP), frontseitig: IP44, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, Komplettgerät im Gehäuse: true, Variante: Variante 003 Nennstrom: 16 A, *** Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Elektra Tailfingen | Produkt Typ: | CGTNY516/6H | Ident Code: | 46656 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |