| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3844100 Herst.-Nr.: 17119 EAN/GTIN: 4010056171193 |
| |
|
| | |
| Zur Montage eines Parabolspiegels. Fuer jede Hauswand.Einfache Montage, da 2 Montagebuegel. Ausführung: Standrohrhalterung, Mastrohrdurchmesser: 80 mm, Werkstoff: Stahl, Abstand: 23 cm, Abstand bezogen auf: Wand Maße Ø (mm): max. 80 Wandabstand (mm): 220 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WISI Communications GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MN03 | Ident Code: | 17119 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,95* | € 60,94* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 49,01* | € 64,43* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,78* | € 65,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 50,62* | € 66,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,78* | € 71,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|