Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastschelle NC11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3844141
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     10847
EAN/GTIN:
     4010056108472
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
mastschellen
Mastschellen fuer Befestigung von Masten am Dachsparren, mit Anschluss fuer Erdungsleistung 5 - 10 mmØ, einschliesslich 2 Sechskant-Holzschrauben 8 x 50 mm. Art des Montagematerials: Mastschelle Maße Ø (mm): 46-50
Weitere Informationen:
Hersteller:
WISI Communications GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
NC11
Ident Code:
10847
Weitere Suchbegriffe: Antennenmontagematerial, Dachabdeckblech, Mastfuss, Blei-Dachziegel-Durchführung, Verschlußstopfen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,48*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 3,93*
€ 5,83*
€ 5,00*
ab € 3,99*
€ 5,91*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 4,05*
€ 5,99*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
11325
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.