| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3845853 Herst.-Nr.: 462-00252-32 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PV-Optimierer auf Modulebene. Der TS4-A-O (Optimierung) ist die weiterentwickelte Optimierungslösung für Add-On, die Smart Modulfunktionen für Standard-PV-Module zur Steigerung der Zuverlässigkeit bietet. Verbessern Sie die Energieeffizienz, indem Sie leistungsschwache PV-Systeme aufrüsten oder neue Anlagen mit intelligenten Funktionen ausstatten. Der TS4-A-O Add-On unterstützt PV-Module bis 700W. Breite: 138,4 mm, Höhe: 139,7 mm, Tiefe: 22,9 mm, Display: ohne, Max. Laststrom: 15 A, Temperatur: -40...+70 °C, DC-Systemspannung: 1000 V, MPP-Tracking: true, Tiefentladeschutz: true, Schutzart (IP): IP68 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tigo Energy, Inc. | Produkt Typ: | 462-00252-32 |
|
| | |
| | | |
| |