| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5497-3872145 Herst.-Nr.: 200039118-00 EAN/GTIN: 4015739391189 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte für 3 Funktionsmodule. Montageart: Aufputz, Farbe: Silber, Breite: 132 mm, Höhe: 332 mm, Tiefe: 36,5 mm, Anzahl der Einheiten: 3, Diebstahlsicherung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | GA612-3/1-0SM | Ident Code: | 200039118-00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |