Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverbinder isoliert grau P-FIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3926742
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3038956
EAN/GTIN:
     4017918975289
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Trennklemme
Durchgangsverbinder, Breite: 4 mm, Höhe: 10,5 mm, Farbe: grau Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
P-FIX
Ident Code:
3038956
Weitere Suchbegriffe: durchführungsklemme phoenix contact, durchgangsklemme, Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5082*
€ 0,6882*
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5146*
€ 0,6946*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,70*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5233*
€ 0,7033*
Lager 5497
50
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,5559*
€ 0,8759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8759*
€ 1,04232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7459*
€ 0,88762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7159*
€ 0,85192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6259*
€ 0,74482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6159*
€ 0,73292
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5559*
€ 0,66152
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3036806
ab € 1,332*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036819
ab € 4,314*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036822
ab € 4,324*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036835
ab € 4,488*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036783
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.