| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3948901 Herst.-Nr.: 264930 EAN/GTIN: 4015082649302 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Verschienungssystem Farbe: sonstige, Breite: 18 mm, Ausführung: Endkappe, Tiefe: 16,5 mm, geeignet für: Z-Profil, Länge: 5 mm, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-V-AK/2+3P | Ident Code: | 264930 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Steuerschalter, FI- Schalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,96* | € 1,34* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,02* | € 1,43* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,16* | € 1,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,15* | € 1,85* | | | | Lager 5497 | | | | 10 | | € 4,98* | ab € 1,37* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|