| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4032811 Herst.-Nr.: 70894 EAN/GTIN: 4044017029469 |
| |
|
| | |
| BEGA Erdstück 70894, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 400 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M6 x 16 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 50 x 30 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden. Breite: 95 mm, Höhe: 400 mm, Länge: 95 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70894 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,49* | € 57,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,07* | € 58,43* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 44,13* | € 58,50* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,41* | € 59,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 44,98* | € 60,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|