Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für 1 Fluter 1/76 l=ca.300mm Zopf 76mm N000658H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4038874
Hersteller:
     Tecpoles GmbH
Herst.-Nr.:
     36013434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastaufsatztraverse
Masttraverse
Traverse zur Befestig. von 1 St. Fluter ca. 400mm Auslad. f. 76mm Zopf u. 1 Fl. Art des Zubehörs: sonstige, Werkstoff: Stahl, Zopfdurchmesser mastseitig: 76 mm, Variante: Variante 001 Ausführung: für 76 mm Zopf
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tecpoles GmbH
Produkt Typ:
N000658H
Ident Code:
36013434
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.