Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte max.150W weiss QT-DE R7s 220V h=300mm 680618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4189690
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     680618
EAN/GTIN:
     4007235806182
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Albert-Wandleuchte 680618 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit klarem Borosilikatglas. Eingerichtet für 1 x QT-DE 12 100 Watt, Fassung R7s. Schutzart IP44 - Schutzklasse: weiß Abmessung: 120 x 150 x 350 mm Schutzklasse: I, Breite: 120 mm, Fassung: R7s, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 80 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 3, Länge: 150 mm, Höhe/Tiefe: 300 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: HV-Halogenlampe, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP44, mit Leuchtmittel: false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, geeignet für Wandmontage: true, geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: false, geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Max. Systemleistung: 80 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 15...25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: ohne, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: ohne, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, Dimmung DSI: false, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, Blendbegrenzung (UGR): 1, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, geeignet für Deckenmontage: false, Oberflächenschutz Gehäuse: lackiert, Leistungsfaktor: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Albert GmbH & Co. KG Gebr.
Produkt Typ:
680618
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 193,50*
€ 193,50*
€ 5,95*
ab € 167,10*
€ 197,08*
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 198,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,06*
€ 199,54*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 169,40*
€ 200,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.