Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte 1h 2x Sch. SV EURO 2-1/D Folie PL PR PU BL SV-EURO2-1/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4214504
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071350104
EAN/GTIN:
     4012539063643
Einzelbatterieleuchte SV EURO 2 inkl. 2 klaren Abdeckhauben, 3 Piktogrammfolien (Pfeil links, rechts und unten), Folieneinheit mit Prüftaster und 1 grünen LED zur Ladekontrolle. Erkennungsweite 32 m. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5 °C bis +30 °C / Bereitschaftslicht 0 °C bis + 35 °C. Montageart: Deckenanbau Leuchtmittel: Leuchtstofflampe Fassung: G5 Lampenleistung: 8 W Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber Überwachungseinrichtung: Prüftaster Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Nein Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 230 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP41 Nennbetriebsdauer: 1 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 342 mm Breite: 200 mm Höhe/Tiefe: 92 mm Montageart: Deckenanbau, Schutzklasse: II, Breite: 200 mm, Lampenleistung: 8 W, Fassung: G5, Gehäusefarbe: grau, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Ballwurfsicher: false, geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber, Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig, Länge: 342 mm, Höhe/Tiefe: 92 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Nennspannung: 230...- V, Schutzart (IP): IP41, mit Leuchtmittel: true, mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): false, Nennbetriebsdauer: 1 h, Überwachungseinrichtung: Prüftaster Maße LxHxT (mm): 341x202x92 Notlichtdauer: 1h
Weitere Informationen:
Hersteller:
CEAG Notlichtsysteme GmbH
Produkt Typ:
SV-EURO2-1/D
Ident Code:
40071350104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.