Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder 180°, weiss MD-180-BASIC-WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4346664
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10055089
EAN/GTIN:
     4015120055089
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung. Doppelte Membran-Leitungseinführung. Anschlusssockel mit Steckklemme und rückwärtiger Leitungseinführung. Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik. Für die Wandmontage. Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 55 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 66 mm, Tiefe: 80 mm, Anschlussart: Steckklemme, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Überbrückungsschalter: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 5 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 10 m, Max. Schaltleistung: 800 W, Temperatur: -20...40 °C, Max. Einschaltstrom: 40 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...1000 lx, geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 20 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 180°, Schutzart (IP): IP44, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 90...180°, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 15 min, geeignet für Wandmontage: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 30°, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 30°, Anzahl der Schaltzonen: 1, mit DALI- Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 250 W, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
MD-180-BASIC-WEISS
Ident Code:
EM10055089
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder 180° weiß, automatik schalter, esylux bewegungsmelder, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
20
€ 4,98*
ab € 18,33*
€ 25,07*
€ 5,95*
ab € 18,36*
€ 25,23*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 19,63*
€ 26,73*
€ 5,00*
ab € 19,93*
€ 27,25*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 20,39*
€ 27,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.