Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stra. SUN BWM 290x250x86mm 3100K 110° sw IP65 SUN-AFL-TR-5100-830-MD-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4347136
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10810237
EAN/GTIN:
     4015120810237
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse und integriertem Bewegungsmelder mit 160° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung. 50 W LED Lichtleistung entspricht 215 W Glühlampe, Lichtfarbe 3000 K weiß. Hohe Lichtausbeute mit 106 lm/W. Sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80. ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-, Inneneck- und Außeneckmontage. Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen. Alle außenliegenden Schrauben aus Edelstahl. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 25000 h. Breite: 250 mm, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: schwarz, geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, geeignet für Wandmontage: true, geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 86 mm, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, geeignet für Einbaumontage: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Farbtemperatur: 3100 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5100 lm, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, geeignet für Stromschienenmontage: false, geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 40000 h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 25000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...40 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbaudurchmesser: -...- mm, geeignet für Deckenmontage: false, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Bewegungsmelder: true, mit Lichtsensor: true, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC, Nennspannung: 230 V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: true, Reflektor: ohne, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzklasse: I, Max. Systemleistung: 48 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 5100 lm, Lichtstrom einstellbar: nein, Länge: 290 mm, Polzahl: 3, Notstromversorgung integriert: false, Leuchtenlichtausbeute: 106 lm/W
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
SUN-AFL-TR-5100-830-MD-BK
Ident Code:
EL10810237
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 118,34*
€ 144,93*
Lager 5497
1
1
€ 4,98*
ab € 119,83*
€ 146,15*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 119,81*
€ 146,75*
1
Frei Haus
ab € 122,81*
€ 149,42*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 132,64*
€ 150,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10810558
ab € 18,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10810534
ab € 45,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.