Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte, Alu, silber 690213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4353602
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690213
EAN/GTIN:
     4007235902136
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Albert-Wandleuchte 690213 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Lampe max. 20 W, Fassung E27.Anschlussfertig mit Montageplatte Farbe: IP44 - Schutzklasse: 100 x 100 x 400 mm Schutzklasse: I, Breite: 100 mm, Fassung: E27, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: Silber, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 1...20 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 3, Länge: 130 mm, Höhe/Tiefe: 350 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP44, mit Leuchtmittel: false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, geeignet für Wandmontage: true, geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: false, geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Max. Systemleistung: 20 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 15...25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: ohne, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: true, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: ohne, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, Dimmung DSI: false, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, Blendbegrenzung (UGR): 1, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, geeignet für Deckenmontage: false, Oberflächenschutz Gehäuse: lackiert, Leistungsfaktor: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Albert GmbH & Co. KG Gebr.
Produkt Typ:
690213
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 197,38*
€ 197,38*
Frei Haus
ab € 172,73*
€ 206,22*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 172,53*
€ 206,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,21*
€ 207,82*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,98*
€ 211,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
682266
ab € 190,66*
Ähnlich
Gebr. Albert
682066
ab € 272,69*
Ähnlich
Gebr. Albert
680508
ab € 164,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.