Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Clip EC 32 H0 hellgrau EC32HO-HGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4773567
Hersteller:
     Schnabl
Herst.-Nr.:
     31160
EAN/GTIN:
     9008439311606
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Klemmschellen
Zur Montage der EC Euro-Clip- Schelle auf allen Untergrundarten, DM Isolierrohr 32 mm, mit Hilfe des ESD Euro-Steckdübel kann die EC- Schelle in Beton und Ziegel, mit der EDV Euro-Drehverriegelung im Langloch auf Dünnblechen oder Kabeltrassen, mit der ESV Euro-Steckverrieglung im Rundloch auf Dünnblechen oder Kabeltrassen, mit dem DHI Dämmstoffhalter auf Isolierungen, mit der ESP Euro- Schussplatte auf Beton oder Stahl, mit der EKP Euro-Klebeplatte für die Montage auf allen Werkstoffen oder durch einfaches Anschrauben des EC Euro-Clips auf Holz, der EC Euro-Clip kann durch Verschieben über die gesamte Schellenbreite ausgerichtet (mit ESD Euro-Steckdübel, EKP Euro-Klebeplatte oder EDV Euro-Drehverriegelung bzw. ESV Euro-Steckverriegelung) und durch einfaches Brechen zerstörungsfrei wieder getrennt werden, durch das funktionelle Stecksystem können auch mehrere EC Euro-Clips in unterschiedlichen Größen verbunden werden, hellgrau, halogenfrei, ABS, UV-stabilisiert, silikonfrei, Temperaturbereich: -20 Grad C bis +85 Grad C Farbe: grau, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Rohrdurchmesser: 32 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: true, geeignet für Schutzschläuche: false, mit Mauerdichtung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schnabl Stecktechnik Deutschl.GmbH
Produkt Typ:
EC32HO-HGR
Ident Code:
31160
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,925*
€ 25,065*
4 Tage
9
€ 6,95*
ab € 17,90*
€ 25,07*
Lager 5497
10
€ 4,98*
ab € 18,685*
€ 25,495*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 19,4385*
€ 26,3885*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,305*
€ 27,655*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,495*
€ 30,33905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,185*
€ 29,97015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,135*
€ 28,72065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,885*
€ 27,23315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,325*
€ 26,56675
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,685*
€ 22,23515
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.