| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4773601 Herst.-Nr.: 30240 EAN/GTIN: 9008439302406 |
| |
|
| | |
| Für die parallele Verlegung von zwei Rohren oder Schläuchen, ohne Wandabstand. Für die Verlegung von zwei Rohren genügt ein Bohrloch mit 6 mm DM, Bohren - stecken - fertig, hellgrau, halogenfrei, PP, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 Grad C bis +85 Grad C, silikonfrei, Spannbereich 20-25 mm Farbe: grau, Max. Anzahl der Rohre: 2, Geschlossen: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Rohrdurchmesser: 20...25 mm, Befestigungsart: angespritzter Steckdübel, mit Einlage: false, Anreihbar: false, geeignet für Schutzschläuche: false, mit Mauerdichtung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schnabl Stecktechnik Deutschl.GmbH | Produkt Typ: | DSS20-25HO | Ident Code: | 30240 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,58* | € 51,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,69* | € 51,44* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 39,93* | € 52,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,288* | € 54,008* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 41,178* | € 54,268* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,19965* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|