| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4779945 Herst.-Nr.: 009234 EAN/GTIN: 7021980092345 |
| |
|
| | |
| Rehab Ring Graphit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl Farbe: anthrazit, Breite: 180 mm, Höhe: 5 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Einbaurahmen, Durchmesser: 180 mm, Länge: 180 mm, Werkstoff: Stahl, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | SG-LEUCHTEN GMBH | Produkt Typ: | 009234 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,16* | € 13,30* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 9,24* | € 13,41* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,24* | € 13,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,67* | € 13,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,43* | € 15,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|