Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Lumilux T8 G13 interna 827 L36W/827-1-FLH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4921653
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     518114
EAN/GTIN:
     4050300518114
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, 1 m, für öffentliche Transportmittel, mit Sockel G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90% über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Verfügbar mit Farbtemperatur: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K. Anwendungsgebiete: Öffentliche Transportmittel. Farbe: weiß, Lampenleistung: 36 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 3100 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 86 lm/W, Zündstreifen: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 984,2 mm, Vollspektrumlampe: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 39 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Leistung (W): 36 Maße L (mm): 970
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
L36W/827-1-FLH1
Ident Code:
518114
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 9,35*
4 Tage
100
25
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 9,38*
12 Tage
130
1
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 10,99*
5 Tage
23
1
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 11,08*
Lager 5497
40
1
€ 4,98*
ab € 7,83*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.