Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5197811 Herst.-Nr.: 20401 EAN/GTIN: 9120045477719 |
| |
|
| | |
| Die XB 500 APR - Adapterplatte - Roller kann mit dem XB 500 oder XB 500 T Profi-Kabelabroller verbunden werden. Dies ermöglicht ein optimales Ab- und Aufrollen von Rohr- oder Kabelbünden bzw. Kabeltrommeln. Die Adapterplatte kann durch Fixierhalterungen und dem auf der Unterseite befindlichen Schnellverschlusshebel zügig mit dem XB 500 oder XB 500 T verbunden und wieder getrennt werden. Durch die vier Transporträder mit Feststellbremse auf der Unterseite der Adapterplatte kann die Kombination mühelos auf glatten Untergründen bewegt oder eine gewünschte Position gehalten werden. In dieser Kombination ist das XB 500 und XB 500 T bis zu 80 kg belastbar. Optimales Einsatzgebiet: für Bewegung auf glatten Untergründen oder Fixierung einer gewünschten Position Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x XB 500 APR Adapterplatte - Roller inkl. 4Transporträdern mit Feststellbremse Weitere Informationen: | | Hersteller: | RUNPOTEC GmbH | Produkt Typ: | 20401 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 118,80* | € 148,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,77* | € 148,29* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 121,66* | € 151,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,45* | € 154,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,80* | € 160,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|