Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5306449 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0362 EAN/GTIN: 4011395192108 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Schalterdesign: Busch-balance® SI Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX Farbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: free@home, Bussystem LON: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-RF (Funk): true, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6232-20-914 | Ident Code: | 2CKA006220A0362 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousiewippe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, busch jäger jalousie wippe, eib wippe, schalterabdeckung busch-jäger, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 2,76* | € 4,15* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,87* | € 4,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,95* | € 4,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,98* | € 4,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,07* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|