Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5306456 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0369 EAN/GTIN: 4011395190364 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder für Busch-free@home®. Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 71 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Höhe: 71 mm, Tiefe: 31,3 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Kanäle: 0, Treppenlichtautomatik: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 6 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 3 m, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Erfassungswinkel vertikal: 19°, Erfassungswinkel horizontal: 180°, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 1,1 m, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6225/1.0-914 | Ident Code: | 2CKA006220A0369 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 97,07* | € 119,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,52* | € 126,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,31* | € 128,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,03* | € 131,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,94* | € 136,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|