Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe 2-fach, Jalousie für Busch free@home schwarz matt 6232-20-885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5306566
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0505
EAN/GTIN:
     4011395203378
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach links/rechts, mit Symbol: Jalousie Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6232-20-885
Ident Code:
2CKA006220A0505
Weitere Suchbegriffe: Jalousiewippe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, busch jäger jalousie wippe, eib wippe, schalterabdeckung busch-jäger, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
8
€ 4,98*
ab € 4,37*
€ 6,49*
3 Tage
79
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,75*
4 Tage
5
€ 6,40*
ab € 4,68*
€ 6,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,99*
€ 5,95*
ab € 4,86*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.