Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Universal-Zentrald. LED REG 1TE 230V 2-100/10-200W/VA 6586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5306596
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006590A0190
EAN/GTIN:
     4011395208496
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion. Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2. Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014). Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt. Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit. Mit Lichtwertspeicherung. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Beleuchtung der Nebenstellen-Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich. Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt ( Schalter/Timer). Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V AC/DC) galvanisch getrennt. Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten) Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Drucktaster, Farbe: grau, Halogenfrei: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: -...- Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Lastart: universal und LED Retrofit, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klickbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: true, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: 230 V, Steuerspannung: 8...230 V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: -...- mm², Gerätebreite: 18 mm, Gerätehöhe: 74 mm, Gerätetiefe: 65 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: -...- W, Nennleistung induktive Last: -...- VA, Nennleistung kapazitive Last: -...- VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6586
Ident Code:
2CKA006590A0190
Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, SmartHome Dimmer, busch-jäger led-dimmer, halogenlampen dimmer, universal dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 49,86*
€ 65,10*
€ 5,95*
ab € 50,81*
€ 66,28*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,18*
€ 68,37*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 52,36*
€ 68,64*
3 Tage
29
€ 4,95*
ab € 55,45*
€ 71,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.