Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5318970 Herst.-Nr.: 3214027 EAN/GTIN: 4046356702256 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Tiefe: 43,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 77,7 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | D-PTI16/S | Ident Code: | 3214027 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen-Endplatte, Endplatte für Reihenklemme, Zwischenplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Abschlussplatte |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,3028* | € 0,4128* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3534* | € 0,4834* | | | | Lager 5497 | | | | 50 | | € 4,98* | ab € 0,3616* | € 0,4916* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,33* | € 0,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,33656* | € 0,53656* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|