| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5396498 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0728 EAN/GTIN: 4011395251782 |
| |
|
| | |
| Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich. Mit integriertem Bus-Ankoppler. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: -230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. -Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. -Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. -Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. -Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers. Montageart: REG, Ausführung: Dimmaktor, Anzahl der Ausgänge: 4, Frequenz: 50...60 Hz, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Lastart: universal, Spannung: 110...230 V, Breite in Teilungseinheiten: 6, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Ausgangsleistung: -...- W, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 58 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | DA/M.4.210.2.11 | Ident Code: | 2CKA006220A0728 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,42* | € 272,50* | | | | Lager 5497 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,82* | € 312,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 285,49* | € 333,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 286,92* | € 337,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 295,00* | € 345,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|