| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5403147 Herst.-Nr.: 487000504 EAN/GTIN: 4041254333755 |
| |
|
| | |
| Zubehör: Montagezubehör Rohrausleger ø60mm Wandmontage L=100mm Gehäuse Aluminium Lackiert DB 703 EAN/GTIN:4041254333755 Farbe: grau, Breite: 156 mm, Höhe: 200 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Ausleger, Durchmesser: 60 mm, Länge: 200 mm, Werkstoff: Aluminium, Transparent: false, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schuch GmbH, Adolf | Produkt Typ: | 48714DB703 | Ident Code: | 487000504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,59* | € 60,56* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 45,46* | € 60,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,77* | € 62,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,90* | € 72,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,24* | € 77,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|