Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehdimmer Standard LED ohne Nebenstelleneingang 1730DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5488320
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     1730DD
EAN/GTIN:
     4011377166974
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
led-dimmer jung
led dimmer
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Beleuchtung Betrieb mit geeigneter Abdeckung Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip Automatische Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden Einschalten durch lampenschonenden Softstart Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden Elektronischer Übertemperaturschutz Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U mit Inkrementalgeber ohne Nebenstelleneingang Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Standby-Leistung: ca. 0,35 W Verlustleistung: ca. 2 W Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Anschlussleistung bei 25 °C Glühlampen: 20 ... 210 W HV-Halogenlampen: 20 ... 210 W Elektronische Trafos: 20 ... 210 W Elektronische Trafos mit NV-LED: typ. 20 ... 60 W Induktive Trafos: 20 ... 210 VA Induktive Trafos mit NV-LED: typ. 20 ... 60 VA HV-LED-Lampen dimmbar: typ. 3 ... 60 W Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: typ. 3 ... 60 W Ohmsch-kapazitiv: 20 ... 210 W Kapazitiv-induktiv: nicht zulässig Ohmsch-induktiv: 20 ... 210 VA Ohmsch und HV-LED: typ. 3 ... 60 W Ohmsch und Kompaktleuchtstoffl.: typ. 3 ... 60 W Betrieb ohne Neutralleiter: Mindestlast 50 W. Gilt nicht für Lasten mit HV-LED- und Kompaktleuchtstofflampen. Leistungszusätze: siehe Anleitung Leistungszusatz Anschluss Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm²2 x 0,5 ... 1,5 mm² Gesamtlänge Lastleitung: max. 100 m Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Frequenz: 50...60 Hz, Lastart: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: false, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Aderquerschnitt: 0,5...4 mm², Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
1730DD
Weitere Suchbegriffe: dimmer induktiv, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,64*
€ 59,61*
3 Tage
42
€ 6,40*
ab € 45,77*
€ 59,73*
Lager 5497
3
€ 4,98*
ab € 46,66*
€ 60,75*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 47,28*
€ 61,31*
Frei Haus
ab € 47,04*
€ 61,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.