Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Inverter 315W mit RF Kommunikation INV315-50EU-RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5518310
Hersteller:
     AEconversion
Herst.-Nr.:
     11-05-600012-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
315 W Micro-Inverter mit RF Kommunikation Empfohlene Modulleistung: 290 W - 340 W Max. PV Leistung: 315 W Max. DC Spannung: 50V | Max. DC Strom: 9,5 A AC Nennspannung: 230 V | Frequenz: 50 Hz Max. Wirkungsgrad: 96% | Schutzgrad: IP65 Integrierter NA- Schutz nach VDE AR-N-4105 / ÖNORM-TOR D4 Breite: 390 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 30 mm, Gewicht: 0,8 kg, Display: ohne, AC-Ausgangsnennleistung: 300 W, Datenaustausch: true, Euro-Wirkungsgrad: 95%, geeignet für Außenmontage: true, Max. DC-Eingangsleistung: 340 W, Max. Eingangsspannung: 50 V, Max. Eingangsstrom: 9,5 A, MPP-Spannung: 20...40 V, Schutzart (IP): IP65, Anzahl MPP-Tracker: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
AEconversion GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
INV315-50EU-RF
Ident Code:
11-05-600012-01
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, pv wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.