Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlw.Geräte-Verbind.dose O-range d=68mm 9064-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5669903
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9064-02
EAN/GTIN:
     4013456548268
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräte-Verbindungsdose O-range®, Tiefe 62 mm (9064-02). Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch. Fräsloch Ø: 68 mm | Tiefe: 62 mm Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 62 mm, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 12, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 62 mm, Schutzart (IP): IP3X, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: ohne, Klemme lagefixiert: false, mit Trennwand: false, Stutzen: Tunnelstutzen, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 7, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9064-02
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
25
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,2115*
€ 0,3115*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5664*
€ 0,8564*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,86*
Lager 5497
1365
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,6195*
€ 0,9195*
1 Tag
10305
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9195*
€ 1,09421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8095*
€ 0,96331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7995*
€ 0,95141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6995*
€ 0,83241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6795*
€ 0,80861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6195*
€ 0,73721
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.