Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI- Schutzschalter Typ B 4P, 40A, 30 0mA, 3kA, 4TE F204B-40/0,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5913272
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204568R3400
EAN/GTIN:
     8012542342359
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom- Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom- Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz ( Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Einsatzgebiete sind in Haushalt, Gewerbe- oder Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B eignen sich für nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerströme mit glatten Gleichfehlerströmen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren können. Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Montageart: DIN- Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 69,5 mm, Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Polzahl: 4, Fehlerstrom-Typ: B, Selektiver-Typ: false, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Verschmutzungsgrad: 3, Breite in Teilungseinheiten: 4, Kurzzeitverzögerter Typ: false, Explosionsgeschützt: false, Verlustleistung: 6,95 W, Frequenz: sonstige, Schutzart (IP): IPX4, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Verriegelungsvorrichtung: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
F204B-40/0,3
Ident Code:
2CSF204568R3400
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, fi-schalter 4 polig abb, schutzschalter 4 polig, schutzschalter abb, FI-Steuerschalter, FI- Schalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
5
€ 4,98*
ab € 242,62*
€ 281,55*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 266,06*
€ 307,53*
Frei Haus
ab € 320,10*
€ 367,36*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 348,74*
€ 401,25*
Frei Haus
ab € 350,06*
€ 401,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,55*
€ 335,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,10*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,49*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,72*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 41,94*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,70*
Zubehör
ABB
2CSF200996R0013 F2C-ARI
ab € 389,15*
Zubehör
ABB
2CSF200997R0013 F2C-CM
ab € 284,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.