Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8 MAS-LEDTUBE-1200MM-UO-14.7W-840-T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5959675
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     31658400
EAN/GTIN:
     8719514316584
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen, HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen, UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen. Farbe: weiß, Sockel: G13, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, mit Dämmerungsschalter: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 28 mm, geeignet für EVG: false, Lampenlichtausbeute: 170 lm/W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Länge: 1213 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 75000 h, Nennstrom: 61...74 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 15 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 14,7 W, Lichtstrom: 2500 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 0,18, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lampenbezeichnung: T8, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Ausstrahlungswinkel: 160°, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 2500 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: true, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: C, Dimmung Bluetooth: false, Dimmung Wi-Fi: false, Leistungsfaktor: 0,9, Energieeffizienzindex (EEI): 0,0801
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MAS-LEDTUBE-1200MM-UO-14.7W-840-T8
Ident Code:
31658400
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 10,73*
€ 10,73*
1
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 10,80*
1 Tag
42
1
€ 5,90*
ab € 7,95*
€ 10,90*
1
€ 5,46*
ab € 8,03*
€ 11,01*
Lager 5497
50
10
€ 4,98*
ab € 10,13*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,07*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,01*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,56*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 5,98*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,75*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,05*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 11,66*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,45*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,85*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,87*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,86*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,14*
Ähnlich
Philips
633034
ab € 10,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.